Varastointi päättyy

ABB - Kuivaamomoottori Fe 400/690V - M3BPV180MLB B3 22kW 1500 IE2

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Kuivaamomoottori Fe 400/690V - M3BPV180MLB B3 22kW 1500 IE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 22 kW

  • Nimellistaajuus - 50...50 Hz

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8621583

Toimittajan tuotenumero

3GBP 182 420-ADK+177

Tukkuerä

3GBP 182 420-ADK+177

Nimellisjännite:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisteho nimellistaajuudella:

22 kW

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Vaiheiden lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP55

M3BPV180 MLB B3 22 kW 1500 IE2