ABB - Kulmanysä 20mm HF - ANK 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii jakorasialle - kyllä
Sopii kojerasialle - ei
Sopii liitäntärasialle - kyllä
Nysien lukumäärä - 1
Sopii putken halkaisijalle - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011527221
Sähkönumero
1152722
Toimittajan tuotenumero
ANK20
Tukkuerä
100
Sopii jakorasialle:
kyllä
Sopii kojerasialle:
ei
Sopii liitäntärasialle:
kyllä
Nysien lukumäärä:
1
Sopii putken halkaisijalle:
20 mm
Sopii korotusrenkaaseen:
ei
NysätKulmanysä ANK20 on varustettu lukitusjousella. Nysä sopii sekäkoje- että jakorasioihin. Putkelle 20 mm.
Nysät
Kulmanysä ANK20 on varustettu lukitusjousella. Nysä sopii sekä koje- että jakorasioihin. Putkelle 20 mm.
Nysät
Kulmanysä ANK20 on varustettu lukitusjousella. Nysä sopii sekä koje- että jakorasioihin. Putkelle 20 mm.


