ABB - Kulmanysä levysenäras.20mm HF - ANK 14.20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii jakorasialle - kyllä
Sopii kojerasialle - ei
Sopii liitäntärasialle - kyllä
Nysien lukumäärä - 1
Sopii putken halkaisijalle - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011527405
Sähkönumero
1152740
Toimittajan tuotenumero
ANK14.20
Tukkuerä
100
Sopii jakorasialle:
kyllä
Sopii kojerasialle:
ei
Sopii liitäntärasialle:
kyllä
Nysien lukumäärä:
1
Sopii putken halkaisijalle:
20 mm
Sopii korotusrenkaaseen:
ei
Levyseinärasiat tarvikkeineen
Rasiaan AUS15.12 ja AUS15.2 sopivat nysät AN9.20 (suora Ø 20) ja ANK14.20 (kulma Ø 20). Mikäli halutaan käyttää 16 mm asennusputkea, käytetään nysissä pienennysnysää AN20.16. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Rasiaan AUS15.12 ja AUS15.2 sopivat nysät AN9.20 (suora Ø 20) ja ANK14.20 (kulma Ø 20). Mikäli halutaan käyttää 16 mm asennusputkea, käytetään nysissä pienennysnysää AN20.16. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


