ABB - Kuormankytkin 1000A 4p - OT1000E22P

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 1000A 4p - OT1000E22P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1000 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

920 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019338415

Sähkönumero

3661624

Toimittajan tuotenumero

OT1000E22P

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1000 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

414.5 mm

Korkeus:

306 mm

Syvyys:

167 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

560 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

1000 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

1000 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

50 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

560 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

4-nap. 1000A 690V AC-22A, Akseli + väännin vakiona

ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.