ABB - Kuormankytkin 125A 3p - OT125MLE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Kytkinten määrä - 1
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
138 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019244495
Sähkönumero
3601255
Toimittajan tuotenumero
OT125MLE3
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
125 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
74 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
750...750 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
45 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
750 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
90 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
125 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
45 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.


