ABB - Kuormankytkin 160A 3p moottori - OTM160E3M230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 160A 3p moottori - OTM160E3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

157 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019476711

Sähkönumero

3638140

Toimittajan tuotenumero

OTM160E3M230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

296 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

198 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

80 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

160 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

200 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

8 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

80 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 160A 690V AC-22A, Moottori 220...240 VAC

Moottoriohjattavat kuormankytkimet
Moottoriohjattavat kuormankytkimet OTM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Turvallisuus ja suojaaminen
    Moottoriohjattavat kuormankytkimet (160–4000 A) on varustettu useilla turvallisuusominaisuuksilla, kuten IP20-suojauksella. Kaikki kontaktit ovat selvästi näkyvissä, mikä tekee asennon määrittämisen selkeäksi ja luotettavaksi. Kaikki moottoriohjattavat kuormankytkimet on varustettu kahvalla, jotta toiminta onnistuisi manuaalisesti hätätilanteen sattuessa. Kahvat saa lukittua auki asentoon turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Luotettava vaativissakin olosuhteissa
  • Laitteesi korkean suorituskyvyn takaaminen on meille tärkeää. Etäohjattavissa sovelluksissa asianmukainen kestävyys on varmistettu IEC 60947 -standardin mukaisesti. Tuotteisiimme valitut eristysmateriaalit vähentävät vaiheiden välisen läpilyönnin mahdollisuutta myös ääriolosuhteissa.