Etusivu

ABB - Kuormankytkin 16A 2p 660VDC koteloitu - OTDCP16SA11M

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019553825

Sähkönumero

3601741

Toimittajan tuotenumero

OTDCP16SA11M

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

punainen

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

95 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

95 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Muovikotelo. Punakeltainen väännin.

DC-kuormankytkimet
OTDC-kuormankytkimet (16–1600 A) on suunniteltu erityisesti DC-sovelluksiin.Pienen koon, tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta OTDC¬kytkimet nostavat aurinkosähköjärjestelmät uudelle tasolle.

Monipuoliseen OTDC-tuotevalikoimaan sisältyy ratkaisuja myös erityisiä vaatimuksia sisältäviin asennuksiin: 1500 VDC -jännitteet, monipiirikytkennät ja yhdistetyt kuormalähdöt 1600 A saakka.