ABB - Kuormankytkin 2000A 2p moottori - OTM2000E2M230V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 2000A 2p moottori - OTM2000E2M230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

  • Leveys - 518.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019524771

Sähkönumero

3601509

Toimittajan tuotenumero

OTM2000E2M230V

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

518.5 mm

Korkeus:

376.4 mm

Syvyys:

153 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

55 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

2-nap. 2000A 415V AC-21B, Moottori 220-240VAC/DC.

Moottoriohjattavat kuormankytkimet
Moottoriohjattavat kuormankytkimet OTM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Turvallisuus ja suojaaminen
    Moottoriohjattavat kuormankytkimet (160–4000 A) on varustettu useilla turvallisuusominaisuuksilla, kuten IP20-suojauksella. Kaikki kontaktit ovat selvästi näkyvissä, mikä tekee asennon määrittämisen selkeäksi ja luotettavaksi. Kaikki moottoriohjattavat kuormankytkimet on varustettu kahvalla, jotta toiminta onnistuisi manuaalisesti hätätilanteen sattuessa. Kahvat saa lukittua auki asentoon turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Luotettava vaativissakin olosuhteissa
  • Laitteesi korkean suorituskyvyn takaaminen on meille tärkeää. Etäohjattavissa sovelluksissa asianmukainen kestävyys on varmistettu IEC 60947 -standardin mukaisesti. Tuotteisiimme valitut eristysmateriaalit vähentävät vaiheiden välisen läpilyönnin mahdollisuutta myös ääriolosuhteissa.