ABB - Kuormankytkin 20A 2p koteloitu muovi - ONE20M2W

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 20A 2p koteloitu muovi - ONE20M2W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - valkoinen

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

138 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019667560

Sähkönumero

3638750

Toimittajan tuotenumero

ONE20M2W

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

valkoinen

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

65 mm

Korkeus:

92 mm

Syvyys:

84 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

15.2 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

20 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-NAP. 20A 240VAC AC-21A Muovikoteloitu valkoinen kytkin. IP67. Lukituskolmella riippulukolla (OFF). 2 kpl muoviholkkeja M20x1.5 vakiona