ABB - Kuormankytkin 250A 2p - OT250E02K

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 250A 2p - OT250E02K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

308 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019254715

Sähkönumero

3602480

Toimittajan tuotenumero

OT250E02K

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

110.5 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

107 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

145 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

250 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

250 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

8 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

145 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-nap. 250A 690V AC-22A. Sisältää suoravääntimen. Sisältää vääntimenOTV250EK (sno 3660702) (suoraväännin). Erikseen on hankittava liitinsuoja OTS250G1L/3 (sno 3659042) tai OTS250G1S/3 (sno 3659043)

ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.