ABB - Kuormankytkin 25A 6p - OT25F6

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 25A 6p - OT25F6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Kytkinten määrä - 1

  • Leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

138 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019390239

Sähkönumero

3601433

Toimittajan tuotenumero

OT25F6

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

6

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

70 mm

Korkeus:

68 mm

Syvyys:

68 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

750...750 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

9 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

750 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

20 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.5 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

9 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

6-nap. 25A 690V AC-22A, Sisältää nuppivääntimen. Sisältäänuppivääntimen. Erikseen on hankittava liitinsuoja 2 x OTS40T3 (sno3661053)

ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.