Etusivu

ABB - Kuormankytkin 32A 3p 1000VDC koteloitu - OTDCP32S12M

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys - 95 mm

  • Syvyys - 95 mm

  • Korkeus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019554129

Sähkönumero

3601735

Toimittajan tuotenumero

OTDCP32S12M

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

95 mm

Syvyys:

95 mm

Korkeus:

150 mm

Nimellisvirta:

32 A

Rungon väri:

harmaa

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lattia asennus:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Ohjauselementin väri:

punainen

Nimellisjännite DC:

1000...1000 V

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Lukittavissa:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Muovikotelo. Musta väännin.

DC-kuormankytkimet
OTDC-kuormankytkimet (16–1600 A) on suunniteltu erityisesti DC-sovelluksiin.Pienen koon, tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta OTDC¬kytkimet nostavat aurinkosähköjärjestelmät uudelle tasolle.

Monipuoliseen OTDC-tuotevalikoimaan sisältyy ratkaisuja myös erityisiä vaatimuksia sisältäviin asennuksiin: 1500 VDC -jännitteet, monipiirikytkennät ja yhdistetyt kuormalähdöt 1600 A saakka.