Etusivu

ABB - Kuormankytkin 32A 4p 660VDC - OTDC32F4

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Kytkinten määrä - 2

  • Leveys - 52.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019526188

Sähkönumero

3601359

Toimittajan tuotenumero

OTDC32F4

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kytkinten määrä:

2

Leveys:

52.5 mm

Syvyys:

89 mm

Korkeus:

89 mm

Nimellisvirta:

45 A

Rungon väri:

harmaa

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lattia asennus:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin väri:

musta

Nimellisjännite DC:

1000...1000 V

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

oven kytkentä, pyörivä käyttö

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lukittavissa:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

2x2-nap. 32A 660VDC DC-21B, Sisältää nuppivääntimen.

DC-kuormankytkimet
OTDC-kuormankytkimet (16–1600 A) on suunniteltu erityisesti DC-sovelluksiin. Pienen koon, tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta OTDC-kytkimet nostavat aurinkosähköjärjestelmät uudelle tasolle.

Monipuoliseen OTDC-tuotevalikoimaan sisältyy ratkaisuja myös erityisiä vaatimuksia sisältäviin asennuksiin: 1500 VDC -jännitteet, monipiirikytkennät ja yhdistetyt kuormalähdöt 1600 A saakka.