ABB - Kuormankytkin 40A 4p - OT40ML4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Kytkinten määrä - 1
Leveys - 68 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
138 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019248264
Sähkönumero
3601204
Toimittajan tuotenumero
OT40ML4
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
68 mm
Korkeus:
48 mm
Syvyys:
73 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
750...750 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
11 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
750 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
23 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
40 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.


