ABB - Kuormankytkin 630A 3p moottori - OTM630E3M230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 630A 3p moottori - OTM630E3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

920 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019477244

Sähkönumero

3638150

Toimittajan tuotenumero

OTM630E3M230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

415 mm

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

312 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

355 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

630 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

630 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

80 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

20 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

355 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 630A 690V AC-22A, Moottori 220-240VAC.

Moottoriohjattavat kuormankytkimet
Moottoriohjattavat kuormankytkimet OTM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Turvallisuus ja suojaaminen
    Moottoriohjattavat kuormankytkimet (160–4000 A) on varustettu useilla turvallisuusominaisuuksilla, kuten IP20-suojauksella. Kaikki kontaktit ovat selvästi näkyvissä, mikä tekee asennon määrittämisen selkeäksi ja luotettavaksi. Kaikki moottoriohjattavat kuormankytkimet on varustettu kahvalla, jotta toiminta onnistuisi manuaalisesti hätätilanteen sattuessa. Kahvat saa lukittua auki asentoon turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Luotettava vaativissakin olosuhteissa
  • Laitteesi korkean suorituskyvyn takaaminen on meille tärkeää. Etäohjattavissa sovelluksissa asianmukainen kestävyys on varmistettu IEC 60947 -standardin mukaisesti. Tuotteisiimme valitut eristysmateriaalit vähentävät vaiheiden välisen läpilyönnin mahdollisuutta myös ääriolosuhteissa.