ABB - Kuormankytkin 630A 3p - OT630E12P

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kuormankytkin 630A 3p - OT630E12P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

813 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019245072

Sähkönumero

3660778

Toimittajan tuotenumero

OT630E12P

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

266 mm

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

140 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

355 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

630 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

630 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

80 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

20 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

355 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 630A 690V AC-22A. Akseli + väännin vakiona Sisältää akselinOXP12X185 (sno 3660151) ja vääntimen OHB125J12 (sno 3601991). Erikseenon hankittava liitinsuoja OTS800G1L/3 (sno 3659046) tai OTS800G1S/3 (sno3659047)

ABB:n kuormankytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.