ABB - Kuormankytkin vipu - SD201/16

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Juontava 0-napa - ei

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Nimellisjännite - 253 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779904063

Sähkönumero

3601623

Toimittajan tuotenumero

SD201/16

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

16 A

Juontava 0-napa:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

253 V

Mitoitettu kytkentäkuorma:

25 kA

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

3

Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1-napainen 16A, 253V AC (AC-23A), 60V DC (DC-21A)

SD200-sarjan kuormankytkimet
  • SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa. Näin johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut moduulikojeet voidaan asentaa siistiksi kokonaisuudeksi.
  • Samat virtakiskot ja lisätarvikkeet kuin S200-, F200- ja DS200-sarjan tuotteissa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan