ABB - Kuormankytkin vipu - SD201/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 25 A
Juontava 0-napa - ei
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 253 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016779904070
Sähkönumero
3601624
Toimittajan tuotenumero
SD201/25
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
25 A
Juontava 0-napa:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
253 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
4 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SD200-sarjan kuormankytkimet
- SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa. Näin johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut moduulikojeet voidaan asentaa siistiksi kokonaisuudeksi.
- Samat virtakiskot ja lisätarvikkeet kuin S200-, F200- ja DS200-sarjan tuotteissa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


