ABB - Kuormankytkin vipu - SD202/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 40 A
Juontava 0-napa - ei
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 440 V
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016779904155
Sähkönumero
3601633
Toimittajan tuotenumero
SD202/40
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
40 A
Juontava 0-napa:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
440 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
4 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SD200-sarjan kuormankytkimet
- SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa. Näin johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut moduulikojeet voidaan asentaa siistiksi kokonaisuudeksi.
- Samat virtakiskot ja lisätarvikkeet kuin S200-, F200- ja DS200-sarjan tuotteissa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


