ABB - Kytkentäsilta - BJM12.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 76 A
Eristetty - ei
Asennustapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591796216
Sähkönumero
1965113
Toimittajan tuotenumero
1SNA179621R0100
Tukkuerä
1SNA179621R0100
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
76 A
Eristetty:
ei
Asennustapa:
ruuvattava
Väri:
muu
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Moduulijako:
12 mm
5-nap. lev. 12mm M 16/12Ex
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
- Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
- Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
- Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
- Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
- Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
- Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
- Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
- Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
- Luotettava teräslukitus


