ABB - Kytkentäsilta - BJMI6.3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 32 A
Eristetty - kyllä
Asennustapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591766646
Sähkönumero
1965099
Toimittajan tuotenumero
1SNA176664R0100
Tukkuerä
1SNA176664R0100
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
32 A
Eristetty:
kyllä
Asennustapa:
ruuvattava
Väri:
harmaa
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Moduulijako:
6 mm
3-nap. IP20, lev. 6mm M 4/6
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.
Edut
- Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
- Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
- Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
- Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
- Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
- Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
- Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
- Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
- Luotettava teräslukitus