ABB - Kytkin Impressivo - 5/16A/250V/IP44 UPJ 0X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
kruunukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6438199000039
Sähkönumero
2106215
Toimittajan tuotenumero
1065UW-84
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Laitteen syvyys:
85 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
17 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
17 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kytkin
Uppoasennettava kytkin ruuvikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon, vivut, peitelevyn sekä tiivisteosat. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.


