ABB - Kytkin Impressivo - 6+6/16AX/250V/IP21 PPJ 0X ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - muu
Väri - antrasiitti
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199003511
Sähkönumero
2046711
Toimittajan tuotenumero
10666A-81
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
muu
Väri:
antrasiitti
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Laitteen syvyys:
85 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7021
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon, vivun, pintakehyksen sekä pohjalevyn. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta tai pohjan läpi.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


