ABB - Kytkin Impressivo - 7/16AX/250V/IP21 UKJ 2X mus

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - muu

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6438199008639

Sähkönumero

2106087

Toimittajan tuotenumero

1067UC-885

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

muu

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

40 mm

Laitteen syvyys:

70 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

18 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kytkin Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla jajousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkeämax 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.

Kytkin
Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan