ABB - Kytkin Jussi - 6/16A/250V/IP21 UKJ 2X val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkruunukytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410021060169

Sähkönumero

2106016

Toimittajan tuotenumero

1066U

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

34 mm

Laitteen syvyys:

71 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

17 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

17 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 6, Jussi, 2 lisäliitintä

JUSSI kytkimet vivulla 250V, 16A
Kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Lisäliittimiä voi käyttää johtimien jatkamiseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan