ABB - Kytkin Kosti - 7/16A/250V/IP44 PJ 2X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - ristikytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677334566
Sähkönumero
2006522
Toimittajan tuotenumero
1067SW
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
ristikytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
68 mm
Laitteen korkeus:
40 mm
Laitteen syvyys:
80 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
17 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
17 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettava umpikoteloitu kytkin
Pinta-asennettava umpikoteloitu kytkin jousiliittimin. Kytkimen rungossa on 2 lisäliitintä joita voi käyttää johtimien jatkamiseen. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. Kotelon pohjassa on ylimääräinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen tai johtolajin vaihtamiseen. Merkkivalon kytkentämahdollisuus. Toimitus sisältää sekä kirkkaan että valkoisen linssin, mutta ei sisällä merkkilamppua.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


