ABB - Kytkin,ON-OFF,3s,16A - E211-16-30

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisjännite:

400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7612270938599

Sähkönumero

3602402

Toimittajan tuotenumero

E211-16-30

Tukkuerä

10

Kytkentätoiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

400 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

3 kA

Merkinantolampulla:

ei

Merkkiväri:

harmaa

Upotussyvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KYTKIN, ON-OFF, 3 Sulkeutuvaa, 16A

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan