ABB - Kytkin,ON-OFF+valo,kelt,3s,25A - E211X-25-30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Nimellisvirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612270938926
Sähkönumero
3602417
Toimittajan tuotenumero
E211X-25-30
Tukkuerä
10
Kytkentätoiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sallittu minimijännite:
400 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
kyllä
Merkkiväri:
harmaa
Valonlähteen tyyppi:
LED
Upotussyvyys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


