ABB - Kytkin-/säädinyksikkö,1-10V - SD/M 2.6.1, 230VAC 2x6A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779680660

Sähkönumero

2815178

Toimittajan tuotenumero

SD/M2.6.2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

2

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Jännite:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

Lähtöteho:

1380...1380 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Enimmäisohjausvirta:

30 mA

Max. kytkentäteho LED:

1380 W

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Kytkin-/säädinyksikkö, 230 VAC, 2 x 6 A, 1 10 V

2 erillistä 1 – 10 V:n kosketinlähtöä valaistuksen ohjaukseen.