ABB - Kytkin SAGA - 1/16/IP20 UKR 0-1-2-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - tasokytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395318140
Sähkönumero
2166533
Toimittajan tuotenumero
2542 DR/01-916-510
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
tasokytkin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70.8 mm
Korkeus:
70.8 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
62.95 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SAGA™ 1-napainen vääntökytkin ""0-1-2-3"". Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


