ABB - Kytkin SAGA - CARD 2/16AX/250V/IP20 URJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttötilan indikointi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199012711
Sähkönumero
2166549
Toimittajan tuotenumero
8114UJ-916
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Malli / Tyyppi:
hotellikortti
Syvyys:
48 mm
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SAGA™ Hotellikorttikytkin jousiliittimin. Kytkintä voidaan käyttää esim. hotellihuoneen valaistuksen pääkytkimenä. Toimii noin luottokortin kokoisella huoneen avainkortilla. Sisältää hakuvalona toimivan LED-lampun (230). Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


