ABB - Kytkin SAGA - R/V 10A/250V/IP20 URJ 1N

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395316214

Sähkönumero

2166534

Toimittajan tuotenumero

2020/4 UC-916-510

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

kyllä

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Laitteen leveys:

70.8 mm

Laitteen korkeus:

70.8 mm

Laitteen syvyys:

46.2 mm

Verhokytkin ylös/alas 10A/250V

SAGA™ verhokytkin (ryhmä/vuoro-painikekytkin). Kytkin toimii siten että molempien painikkeiden samanaikainen painaminen on estetty, joten se sopii hyvin esim. verhomoottorin ohjaamiseen. Ei merkkivalomahdollisuutta. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan