ABB - Kytkinrunko Impressivo - 2/16A/250V/IP20/21 UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - muu
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677328657
Sähkönumero
2106032
Toimittajan tuotenumero
10662.00
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
muu
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
40 mm
Laitteen syvyys:
85 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
RAL-numero (vastaava):
9016
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
18 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkin
2-napainen vaihtokytkin ilman vipua. Runkoon sopivat kaikki muut yksiosaiset vivut mutta ei 1788-xx. Kytkimessä on 2 vaihtokosketinta, mutta ei lisäliittimiä. Runkoon voi asentaa merkki- ja hakuvalon.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


