ABB - Kytkinvaroke 800A 3p DIN3 moottori - OSM800D3M230C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kytkinvaroke 800A 3p DIN3 moottori - OSM800D3M230C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 720 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 572 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019387659

Sähkönumero

3638127

Toimittajan tuotenumero

OSM800D3M230C

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

720 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH3

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

muu

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

710 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

80 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

18 kA

Ohjauselementin sijainti:

vasen

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moottoroitu kytkinvaroke, DIN 3, 3-nap.,AC20…AC23, 690VAC, 800A,ohjausjännite 220-240VAC

Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet
Moottoriohjattavat kytkinvarokkeet OSM (IEC) soveltuvat etäohjaukseen ja ne tarjoavat luotettavaa suorituskykyä kaikissa olosuhteissa.
  • Asennusajan, -tilan ja -kustannusten säästäminen
    Pienikokoinen rakenne, helppo johdotus ja huoltovapaa moottori tekevät OSM-ratkaisusta optimaalisen etäohjausta vaativiin asennuksiin.
  • Turvallinen ja luotettava
    Moottori on suojattu ylivirralta sulakkeella. Kytkintä voidaan etäohjauksen lisäksi käyttää myös manuaalisesti.
  • Hyvä suorituskyky
  • Kytkimen kosketinrakenne ja kahvasulake mahdollistavat nopean vian korjauksen ja säilyttävät suojaustason myös vian ilmenemisen jälkeen.