ABB - Kytkinvaroke 800A 3p DIN3 - OS800D30P

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kytkinvaroke 800A 3p DIN3 - OS800D30P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 720 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 1000 V

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Sopii sulakkeille - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 609 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6417019289830

Sähkönumero

3661574

Toimittajan tuotenumero

OS800D30P

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

720 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Sopii sulakkeille:

NH3

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

muu

Sopii virtakiskoasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

710 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

80 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

18 kA

Ohjauselementin sijainti:

oikea

Sisältää liittimet:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 800A 690V AC-22A DIN, DIN 3. Akseli ja väännin vakiona.



Käsiohjattavat kytkinvarokkeet
OS-kytkinvarokkeiden (20–1250 A) valikoima sisältää käsiohjattavia kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.
  • Luotettava vaativissakin olosuhteissaKytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
  • Helppo asentaa
    Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, säästäen asennusaikaa ja tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta.
  • Turvallisuus ja suojaus
    Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki.
  • Säästä aikaasi
    Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta.