ABB - Laajennusholkki M16->M20 muovi - EPN650M16/M20

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Laajennusholkki M16->M20 muovi - EPN650M16/M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 20

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muu

  • Ulkokierteen koko (M) - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019433530

Sähkönumero

3659000

Toimittajan tuotenumero

EPN650M16/M20

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

20

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muu

Ulkokierteen koko (M):

16

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

sovitin, M16->M20, Muovinen



Koteloidun kytkimen varuste.