ABB - Laajennusholkki M25->M32 muovi - EPN650M25/M32

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Laajennusholkki M25->M32 muovi - EPN650M25/M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 32

  • Ulkokierre - metrinen

  • Materiaali - muu

  • Ulkokierteen koko (M) - 25

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019360669

Sähkönumero

3659001

Toimittajan tuotenumero

EPN650M25/M32

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

32

Ulkokierre:

metrinen

Materiaali:

muu

Ulkokierteen koko (M):

25

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

sovitin, M25->M32, Muovinen



Koteloidun kytkimen varuste.