ABB - Lähetin Impressivo - BT vipuinen painikerunko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - muu
Asennustapa - uppoasennus
Kanavien lukumäärä - 4
Kantama - 10 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395314975
Sähkönumero
2625009
Toimittajan tuotenumero
6716/10 UBT
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Kanavien lukumäärä:
4
Kantama:
10 m
Väri:
valkoinen
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
ei
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth Casambi painike 2/4 kanavaa. Pakkaus sisältää 10 kpl BT painikerunkoa, 1-osaiset tai 2-osaiset vivut tilataan erikseen.
Paristoton huoltovapaapainike (ei tarvitse 230 V käyttöjännitettä). Voidaan asentaa vapaasti haluttuun paikkaa ( ei tarvitse kojerasiaa). Mukana tulee asennusrengas joka mahdollistaa painikkeen asentamisen myös kojerasiaan



