Etusivu

ABB - Lähtöyksikkö - 4x16A 230V DIN free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 4

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 kg CO₂ekv.

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4053546111309

Sähkönumero

2830080

Toimittajan tuotenumero

SA-M-4.16.2.2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

4

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Lähtöteho:

2500 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2500 W

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

63.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Releyksikkö, 4 erillisen 230 VAC kuorman kytkemiseen, manuaalikäyttö,4-mod DIN

Releyksikkö neljän erillisen 230 V~ kuorman kytkemiseen
  • AC1: 16 A, cos f0.8 Peruskuorma
  • AC3: 8 A, cos f0.45 kapasitiivinenkuorma
Potenttilivapaat lähdöt. Käsiohjaus mahdollisuus. Valittavissa kytkin-, ajastin- tai porrasvaloautomaattitoiminnot. Leveys 4-moduulia DIN-kiskoasennus. Sopii ABB-free@home -järjestelmään.