ABB - Lähtöyksikkö KNX - 1x16A uppo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395309865
Sähkönumero
2815739
Toimittajan tuotenumero
SA/U1.16.2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
6 A
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei


