ABB - Lähtöyksikkö KNX 8-mod - MT/S8.12.2M

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 8

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779711869

Sähkönumero

2815320

Toimittajan tuotenumero

MT/S8.12.2M

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

8

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valvontayksikkö murtohälytykseen. 8-kanavaa. 4 moduulia

12 VDC, 8-silmukkainen valvontakoje, päätevastus silmukassa 2.7 kO. Tilatiedon näyttö LED:llä silmukkakohtaisesti. Liittyy väylään väyläliittimen kautta. Ulkoinen 12 VDC:n jännitesyöttö. Leveys 4 moduulia.