ABB - Lähtöyksikkö KNX - SA/M2.16.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779681582

Sähkönumero

2815219

Toimittajan tuotenumero

SA/M2.16.1

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkinyksikkö 2x16A, 230V, moduli

Kaksikanavainen kytkinyksikkö 16 A:n jatkuvalle virralle. Kytkentävirta 16 A.