ABB - Lähtöyksikkö KNX - SA/S4.10.2.2 4x10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 4
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779066570
Sähkönumero
2814693
Toimittajan tuotenumero
SA/S4.10.2.2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
4
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Lähtöteho:
2500 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
2500 W
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
4-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 10 A (AX, AC-1). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.


