ABB - Lähtöyksikkö KNX - SAH/S16.6.7.1 16x6A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 16

  • Nimellisvirta - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779066792

Sähkönumero

2814680

Toimittajan tuotenumero

SAH/S16.6.7.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

16

Nimellisvirta:

6 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Lähtöteho:

1200 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

1200 W

Enimmäiskytkentävirta:

6 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

63.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Combi kytkinyksikkö 16x6A (AC-1), kytkentä-/verholähtöyksikkö16/8-kanavaa, 8-moduulia

Kompakti 16-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 6 A (AC-1). Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista käyttämällä kahta lähtöä, ohjelmallinen kanava-erotus. Lähtöjen käsi-ohjaus mahdollista kalvopainikkeista, käsi-ohjaus myös estettävissä ohjelmallisesti. Käyttöjännite KNX-väylästä.