ABB - Lähtöyksikkö KNX - SE/S3.16.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Malli / Tyyppi - energiamittari
Kytkentätapa - suora
Loisteho - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779709774
Sähkönumero
2815322
Toimittajan tuotenumero
SE/S3.16.1
Tukkuerä
0
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Malli / Tyyppi:
energiamittari
Kytkentätapa:
suora
Loisteho:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Hyväksytty PTB:n mukaan:
ei
Tariffikytkin:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
Kytkinyksikkö energian mittauksella
Kytkinyksiköllä voidan mitata kanavakohtaisesti energian (Wh) lisäksi m.m. teho, virta, jännite, taajuus ja tehokerroin (cosf). Yksikön yhteenlaskettu mittarilukema ja teho on myös luettavissa. Mittaustiedot siirretään KNX-väylässä. Yksikössä lisäksi kuormanohjaustoiminto. Kärkien käsi-ohjaus myös mahdollista. Sopii kapasitiiviselle kuormalle.
Kytkinyksiköllä voidan mitata kanavakohtaisesti energian (Wh) lisäksi m.m. teho, virta, jännite, taajuus ja tehokerroin (cosf). Yksikön yhteenlaskettu mittarilukema ja teho on myös luettavissa. Mittaustiedot siirretään KNX-väylässä. Yksikössä lisäksi kuormanohjaustoiminto. Kärkien käsi-ohjaus myös mahdollista. Sopii kapasitiiviselle kuormalle.


