ABB - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - FCC/S1.5.1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779011518

Sähkönumero

2814563

Toimittajan tuotenumero

FCC/S1.5.1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

kyllä

Manuaalinen kytkin:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Lähtöjen lukumäärä:

4

Enimmäislähtövirta:

0.5 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Puhallinkonvektorisäädin. 2/4-putki. 0-10 VDC puh. 24-230 VAC 2x0.5 A vent. DIN 6-mod

Säädin soveltuu ohjaamaan 2- ja 4-putkijärjestelmällä toimivia puhallinkonvektoreita, lämmitys ja/tai jäähdytyskäytössä. Säätimessä on integroitu termostaattitoiminto ja säädintä voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla käyttöpaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24._x000D_ Puhallinohjaustapa: 0-10 V DC, portaaton_x000D_ Venttiilien ohjaustapa: 2 x elektroninen, PWM tai 2-pisteohjaus tai 1 x 3-pisteohjaus_x000D_ Tuloja on 4 kpl, joita voi käyttää esim. lämpötila-antureille, kosketintiedoille tai käyttöpaneelin liittämiseen._x000D_ Soveltuvat lämpötila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY._x000D_ Laitteessa on myös 16 A rele esimerkiksi sähköistä lämmitintä varten.