ABB - Lähtöyksikkö verho - 4x6A V DIN free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Enimmäiskytkentäteho - 1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546111347
Sähkönumero
2830083
Toimittajan tuotenumero
BA-M-4.230.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Enimmäiskytkentäteho:
1200 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
63.5 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Verhomoottoriohjain neljän 230 V~ verhomoottorin ohjaukseen.
- Kuorma AC3: 6 A, cos f0.45.
- Yksi verhomoottori per kanava.
- Moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan estetty.
- 4-moduulia DIN-kiskoasennus.


