ABB - Lähtöyksikkö - VID4,3 B/T/WiF PSE IK05 IN val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Näytön halkaisija - 109.22 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 4.3 inch
Leveys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891817708
Sähkönumero
2815678
Toimittajan tuotenumero
M22403-W
Tukkuerä
22
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Näytön halkaisija:
109.22 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
4.3 inch
Leveys:
18 mm
Korkeus:
131 mm
Syvyys:
122 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valkoinen sisäyksikkö 4.3\" videonäyttö luuriton. Asennetaan normaalisti väylään ja laitteesta sitten langaton WiFi-yhteys jopa 8 mobiililaitteelle. 6 toimintonäppäintä joista 2 ohjelmoitavaa. Induktiosilmukka. Sisäpuhelut. Vartijakutsu. Hälytyskutsu vartiointiin. Historiatiedot ja kuvamuisti. 5 eri soittoääntä. Pinta-asennus
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


