Varastointi päättyy

ABB - Laip.moottori Fe 230/400V TAMU - M2BAX80MA B5 0,55kW 1500 IE2

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Laip.moottori Fe 230/400V TAMU - M2BAX80MA B5 0,55kW 1500 IE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8625494

Toimittajan tuotenumero

3GBA082310-BSC

Tukkuerä

1

M2BAX 80MA B5 0,55 kW 1500 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.