varastointi päättyy

ABB - Laippamoott. Fe 400/690V TAMU - M3BP132SMB B5 5,5kW 3000 IE2

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi
ABB - Laippamoott. Fe 400/690V TAMU - M3BP132SMB B5 5,5kW 3000 IE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 5.5 kW

  • Jännitetyyppi - AC

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellistaajuus - 50...50 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086208469

Sähkönumero

8620846

Toimittajan tuotenumero

3GBP 131 322-BDB

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

690 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

5.5 kW

Jännitetyyppi:

AC

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP55